Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holzpaste Farbe 03 kiefer 150g Dose CLOU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000330032
Hersteller:
     Alfred Clouth Lackfabrik
Herst.-Nr.:
     00150.00003.000150
EAN/GTIN:
     4007141094765
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse kiefer
zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz · wasserverdünnbar · trittfest · überstreichbar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
Farbe:
03 kiefer
Inhalt:
150 g
Marke:
CLOU
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: holz spachtelmasse, Holzpasten, Holzreparatur
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
6
€ 5,45*
ab € 4,19*
€ 5,80*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,00*
€ 6,20*
2 Tage
50
12
Frei Haus
ab € 4,18*
€ 6,25*
Lager 1690
33
6
€ 5,99*
ab € 4,60*
€ 6,33*
7 Tage
50
6
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 7,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 37,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00001.000150
ab € 4,00*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00002.000150
ab € 4,00*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00004.000150
ab € 4,01*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00005.000150
ab € 3,98*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00008.000150
ab € 4,00*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00016.000150
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.