Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLOU 00150.00003.000150 Holzpaste Farbe 03 kiefer 150 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CLOU 00150.00003.000150 Holzpaste Farbe 03 kiefer 150 g
CLOU 00150.00003.000150 Holzpaste Farbe 03 kiefer 150 g
CLOU 00150.00003.000150 Holzpaste Farbe 03 kiefer 150 g
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-2001078362
Hersteller:
     WEPA
Herst.-Nr.:
     15000003150000
EAN/GTIN:
     4007141094765
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Holz Spachtelmasse
Holz-Retuschierkitt
Holzkitt
holz spachtelmasse
Holzpaste Farbe 03 kiefer 150g Dose CLOU zum Ausbessern von Löchern, Fugen, Schrammen, Dellen, Rissen, Kerben und Vertiefungen im Holz · wasserverdünnbar · trittfest · überstreichbar Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Dose
Weitere Informationen:
eClassID:
25090201
HerstellerNr:
15000003150000
Werksnummer:
4000330032
Länge netto mm:
60,00
Breite netto mm:
60,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,170000
Gewicht brutto Kg:
0,170000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
03 kiefer
Produktart:
Holzpaste

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
30
6
€ 5,99*
ab € 4,20*
€ 5,83*
2 Tage
41
6
€ 5,45*
ab € 4,22*
€ 5,86*
2 Tage
41
12
Frei Haus
ab € 4,21*
€ 6,33*
5 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 4,92*
€ 7,30*
Lager 1955
43
6
€ 5,99*
ab € 5,26*
€ 7,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,04*
€ 8,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 44,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00001.000150
ab € 4,16*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00002.000150
ab € 4,20*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00004.000150
ab € 4,21*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00005.000150
ab € 4,18*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00008.000150
ab € 4,21*
Ähnlich
Alfred Clouth Lackfabrik
00150.00016.000150
ab € 4,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.