Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gum.Wabenmatte B.1m L.1,5m D.22mm schwarz NR/SBR o.Gewebeeinlage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000349132
Hersteller:
     Rubberselect B. V.
Herst.-Nr.:
     RMH 23/0-1,5x1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adaptermatte Gummi
Gummimatte
Gummimatten
Ringmatten
schwere Ausführung · vielseitig einsetzbar für den Innen- und Außenbereich · u. a. als Fußmatte/Schmutzmatte anwendbar · ausgestattet mit Wabenstruktur · abriebfest · witterungsbeständig · Schwerlast · Zugfestigkeit 3.0 MPa · Bruchdehnung 200 % Qualität: NR/SBR Härte: 70 +/-5° Shore A Einsatztemperatur: -10 bis +70°C Unterseite: leicht genoppt Farbe: schwarz Weitere technische Eigenschaften: · Material: NR/SBR
Weitere Informationen:
Breite:
1 m
Länge:
1,5 m
Fläche:
1,5 m²
Dicke:
22 mm
Oberfläche:
Unterseite genoppt
Farbe:
schwarz
Ausführung:
ohne Gewebeeinlage
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wabenmatten, gummimatte schwarz, ringmatten, gummimatte 1000 mm breit, Antirutschmatten, Bodenbelag, Breitriefenmatte, Feinriefenmatte, Gummiplatte, Hammerschlagmatten, Matten, Rutschmatte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 38,38*
€ 45,67
pro Stück
ab 4 Stück
€ 38,37*
€ 45,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,43*
€ 43,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 36,42*
€ 43,34
pro Stück
ab 7 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 8 Stück
€ 36,40*
€ 43,32
pro Stück
ab 9 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,60*
€ 42,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,08*
€ 34,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.