Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsantirutschmatte BLACK-CAT orig.-BC- L0,8m B1,2m D3,3mm 1 Matte WADO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1690-4000349173
Herst.-Nr.:
     110465001
EAN/GTIN:
     4034216000321
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
flexible Gitterantirutschmatte · vielseitig und immer wieder einsetzbar · hochreißfeste Gewebeeinlage · einsetzbar von -40 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +120 °C) · mit Prüfzertifikat zur Ladungssicherung · getestete Zerreißkräfte und Reibbeiwerte von μ 0,98 bei 1000 kg/m² · zertifiziert von FLOG und Fraunhofer IML (durch extreme Sonnenbestrahlung können bei ARM die Reibbeiwerte sinken) · bis 60 °C waschbar · zuschneidbar und lebensmittelrechtlich unbedenklich · bewährter Schutz vor Verrutschen, Verkratzen oder Wegrollen · zum Arbeiten ohne Spannwerkzeuge · enthält keine Giftstoffe oder Schwermetalle lt. EU-NormWeitere technische Eigenschaften:· Dicke: 3,3mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Matte
Länge:
0,8 m
Fläche:
0,96 m²
Breite:
1,2 m
Farbe:
schwarz
Marke:
WADO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 1200mm breit, Antirutschmatten, Antirutschpad, Ladungssicherung, Palettenmatte
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
7 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 16,41*
7 Tage
36
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 16,49*
5 Tage
36
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 16,76*
10 Tage
31
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 13,55*
€ 17,48*
2 Tage
36
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16,37*
€ 19,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 6 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 7 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 8 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 9 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,69*
€ 18,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467123
ab € 19,23*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 43,87*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-13
ab € 88,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.