Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4271202109, Antirutsch-Matte Car-Mate 80x120cm BLACK CAT


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-775638
Herst.-Nr.:
     4034216000321
EAN/GTIN:
     4034216000321
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4271202109, Anti-Rutschmatte Black-Cat , Unverrückbar fest, selbst auf schrägen Flächen bis 60° , Auf nahezu allen Materialien, ohne zu verkleben , Waschbar bis 60 °C mit handelsüblichem Feinwaschmittel , GuteBeständigkeit gegenüber Säuren und Laugen , Sehr gute biologische Beständigkeit , Beständig gegen Öl, Benzin und Diesel , Mit Schere auf Wunschformat zuschneidbar , Bereitstellung und Transport empfindlicher Teile , Vereinfachung von Kommissionierungsvorgängen , Zur Fixierung von Gegenständen bei automatischer oder halbautomatischer Werkstückhandhabung , Rutschfester Transport auch empfindlicher Teile wie Spiegel, Geräte aller Art, Werkzeugkoffer und -taschen, Fabrikat: BLACK CAT
Weitere Informationen:
Typ:
Car-Mate
Breite:
80 cm
Länge:
1,2 m
Stärke:
3,8 mm
Markenname:
Black Cat
Weitere Suchbegriffe: Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, anti-rutsch-matte black, anti rutsch-matte, antirutschmatte 1200mm breit, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte, ANTIRUTSCH-MATTE, Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, 1710008270, 4034216000321, 1451234, 1495545
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 16,41*
Lager 260
36
1
pro Rolle
€ 4,95*
ab € 12,80*
€ 16,49*
4 Tage
36
1
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 16,76*
9 Tage
31
1
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 13,55*
€ 17,48*
2 Tage
36
1
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 13,62*
€ 17,59*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 16,49*
€ 19,62
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 16,07*
€ 19,12
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 15,86*
€ 18,87
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 15,22*
€ 18,11
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 12,80*
€ 15,23
pro Rolle
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467123
ab € 19,23*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-7
ab € 43,87*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467000-13
ab € 88,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.