Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Repair Stick Titanium graugrün 115g Stick WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349503
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     10535115 / 10011970
EAN/GTIN:
     4024596014551
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Epoxidharz
Epoxydharz
Kinderknete
Knete
verschleißfest, titaniumgefüllt, hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) · für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig von -50 °C bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) Weitere technische Eigenschaften: · Gebinde: Stick
Weitere Informationen:
Inhalt:
115 g
Farbe:
graugrün
Temperatur:
-50 bis +280 (kurzfristig bis 300) °C
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Knetmasse, Modellierknete, Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, weicon epoxidharz, kinderknete, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Repairsticks, Weicon, Zweikomponentenklebstoffe
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
35
12
Frei Haus
ab € 14,08*
€ 17,76*
1 Tag
47
12
Frei Haus
ab € 14,20*
€ 17,84*
1 Tag
47
12
Frei Haus
ab € 14,26*
€ 17,91*
1 Tag
33
12
€ 5,59*
ab € 14,64*
€ 18,35*
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 14,59*
€ 18,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,30*
€ 19,40
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 48 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 72 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 84 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 96 Stück
€ 16,23*
€ 19,31
pro Stück
ab 108 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 213,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.