Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2478B-174000349503 Herst.-Nr.: 10535115 EAN/GTIN: 4024596014551 |
| | | |
|
| | |
| verschleißfest, titaniumgefüllt, hochtemperaturbeständig bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) · für dauerhafte und verschleißfeste Reparaturen und Verklebungen von Metallteilen, wie Tanks und Leitungsrohren, Aluminium-, Leichtmetall- und Spritzgussteilen, Wellen und Gleitlagern, Pumpen und Gehäusen und ausgerissenen Gewinden · kann im Maschinen- und Anlagenbau, im Behälter- und Apparatebau und in vielen anderen Bereichen der Industrie zum Einsatz kommen · Mischungsverhältnis 1:1 · pastös (knetbar) · temperaturbeständig von -50 °C bis +280 °C (kurzfristig bis +300 °C) · Topfzeit: 30 Min. · handfest nach 1 Std. · mechanisch bearbeitbar nach 4 Std. · komplett durchgehärtet nach 48 Std. · Druckfestigkeit nach DIN 53281-83: 80 N/mm²Weitere technische Eigenschaften:· Gebinde: Stick Weitere Informationen: | | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Knetmasse, Modellierknete, Plastilin, Schulknete, Spielknete, Wachsknete, Repair-Stick, Reparatur Stick, Stahlknetmasse, weicon epoxidharz, kinderknete, 2K, 2K-Kleber, Kleber, Klebstoff, Klebstoffe, Repairsticks, Weicon, Zweikomponentenklebstoffe |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,08* | € 17,76* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,20* | € 17,84* | | | | Lager 2478 | | | | 12 | | Frei Haus | ab € 14,26* | € 17,91* | | | | | | 1 Tag | | | 12 | | € 5,59* | ab € 14,64* | € 18,35* | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 14,59* | € 18,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2478 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 214,92* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 2478 | | Versand: Lager 2478 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|