Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000349515 Herst.-Nr.: 30577150 / 10019949 EAN/GTIN: 4024596009878 |
| | |
|
| | |
| kennzeichnungsfrei · mit DVGW-Zulassung · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 159910) · BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos (24.000-70.000 mPa.s) · mittelfest · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3“ · Losbrechmoment: 18-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 15-30min · Temperaturbeständigkeit: -60 bis +150 °C Weitere Informationen: | | Inhalt: | 50 ml | Gebinde: | Pen | Spaltfüllvermögen: | 0,5 mm | Viskosität: | hochviskos | Gewinde: | max. M80 | Festigkeit: | mittelfest | Zulassung: | DVGW, BAM | Marke: | WEICON | Gefahrstoff: | k.A. | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, PTFE-Dichtpaste, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung weicon, ptfe dichtpaste, schraubensicherung mittelfest, anaerob, Dichtung, Gehäusedichtmassen, Gewindedichtungen, Loctite 577, Rohrdichtungen, Rohrgewindedichtungen, Weicon |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 12 | | € 5,50* | ab € 11,57* | € 13,75* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,62* | € 15,14* | | | | Lager 1690 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,61* | € 15,15* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,59* | ab € 11,45* | € 16,08* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,99* | ab € 11,47* | € 16,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|