Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrgewindedichtung WEICONLOCK® AN 305-77 mf.hv.gelb 50 ml Pen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000349515
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     30577150 / 10019949
EAN/GTIN:
     4024596009878
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtungsmittel (Rohr)
Flächendichtung
Gewindedichtung
Hydraulik-Dichtmittel
kennzeichnungsfrei · mit DVGW-Zulassung · NSF P1 registriert (Reg.-Nr. 159910) · BAM geprüft und sicherheitstechnisch beurteilt · für gasförmigen Sauerstoff · hochviskos (24.000-70.000 mPa.s) · mittelfest · normal demontierbar · Spaltüberbrückung: max. 0,50 mm · Gewindegröße: bis M 80 R 3“ · Losbrechmoment: 18-22 Nm (ermittelt an Schrauben M 10, Qualität 8.8, Mutternhöhe 0,8.d) · handfest zwischen 15-30 Min. (bei Raumtemperatur) · endfest nach 1-3 Std. (bei Raumtemperatur) · temperaturbeständig von -60 °C bis +150 °C Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: gelb · Funktionsfest: 1-3 Stunden · Handfest: 15-30min · Temperaturbeständigkeit: -60 bis +150 °C
Weitere Informationen:
Inhalt:
50 ml
Gebinde:
Pen
Spaltfüllvermögen:
0,5 mm
Viskosität:
hochviskos
Gewinde:
max. M80
Festigkeit:
mittelfest
Zulassung:
DVGW, BAM
Marke:
WEICON
VERORDNUNGWERT:
0.08
VERORDNUNGNAME:
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
0.08
Gefahrstoff - Lagerklasse:
10
REACH - Flammpunkt °C:
100
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1
Weitere Suchbegriffe: Hydraulikgewindedichtung, PTFE-Dichtpaste, Dichtungskleber, Fügeklebstoff, Fügeverbindung, Schraubensicherung, fügeverbindung weicon, ptfe dichtpaste, schraubensicherung mittelfest, anaerob, Dichtung, Gehäusedichtmassen, Gewindedichtungen, Loctite 577, Rohrdichtungen, Rohrgewindedichtungen, Weicon
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 11,57*
€ 13,75*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,62*
€ 15,14*
3 Tage
156
1
€ 5,99*
ab € 10,61*
€ 15,15*
Lager 4BULW
147
1
€ 5,59*
ab € 11,45*
€ 16,08*
1 Tag
210
1
€ 4,99*
ab € 11,47*
€ 16,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.