Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleb- u.Dichtstoff Flex 310 M® Kristall glasklar 310ml Kartusche WEICON


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1690-4000349520
Hersteller:
     Weicon
Herst.-Nr.:
     13308310 / 10033740
EAN/GTIN:
     4024596032678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
1-Komponenten Klebstoffe
Einkomponenten-Klebstoff
Dichtmasse
Dichtungspaste
MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · lösemittelfrei · überlackierbar (″nass in nass″) · temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Polyoxypropylen · Verarbeitungstemperatur: +5 bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C
Weitere Informationen:
Farbe:
glasklar
Inhalt:
310 ml
Gebinde:
Kartusche
Baustoffklasse:
DIN 4102: B2
Marke:
WEICON
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,50*
ab € 10,16*
€ 12,93*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 10,34*
€ 13,63*
12
Frei Haus
ab € 12,49*
€ 15,15*
Lager 1690
12
1
€ 5,99*
ab € 11,60*
€ 15,41*
17 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 13,18*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,39*
€ 17,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,60*
€ 13,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.