Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5766-4000349520 Herst.-Nr.: 13308310 EAN/GTIN: 4024596032678 |
| | | |
|
| | |
| MS-Polymer-Basis · nach Aushärtung glasklarer, dauerelastischer Klebstoff mit ausgezeichneter Haftung (nur spannungsfrei verkleben) auf Glas, PC, PMMA und Acrylglas · besonders geeignet für elastische Verbindungen, bei denen der Klebstoff nicht sichtbar sein soll bzw. darf · ISEGA-Unbedenklichkeitserklärung als Klebstoff in der Lebensmittelindustrie · silikon-, isocyanat- und halogenfrei · hervorragende Alterungsbeständigkeit · gute UV-Stabilität · lösemittelfrei · überlackierbar („nass in nass“) · temperaturbeständig von -40 °C bis + 90 °C · Hautbildungszeit: 10 Min. (bei 50 % Luftfeuchtigkeit und 23 °C) · anwendbar in der Kunststoffverarbeitung, im Metall-, Behälter- und Apparatebau, in der Elektro- und Leuchtenindustrie, beim Messe- und Ladenbau, in der Lüftungs- und Klimatechnik Weitere technische Eigenschaften: · Aushärtungsdauer: ca. 2-3 mm/24 Std. · Chemische Basis: Polyoxypropylen · Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +40°C · Temperaturbeständigkeit: -40 bis +90 °C Weitere Informationen: | | Marke: | WEICON GmbH & Co. KG | Gefahrenhinweise: | H229 | GHSSIGNAL: | G | Inhalt: | 310 ml |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Faserdichtmasse, Hochtemperaturkleber, Karosseriedichtmasse, Karosserieklebstoff, Komponentenkleber, Komponentenklebstoff, Kontaktkleber, Kontaktklebstoff, Kraftkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, MS-Polymer Kleber, MS-Polymer Klebstoff, MS-Polymer-Dichtstoff, Silicon, Silikon, silikon transparent 310 ml, kontaktkleber, silikon transparent, Dichtstoff, Hybrid, Kleb- und Dichtstoffe, Klebstoff, Klebstoffe, Montagekleber, MS-Polymere, Polymer, Weicon, 4000349520 |
| | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5766 | | | | 12 | | € 5,50* | ab € 10,10* | € 13,04* | | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,41* | € 13,73* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 11,71* | € 15,56* | | | | | 17 Tage | | | 12 | | Frei Haus | ab € 13,18* | € 16,04* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,37* | € 16,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5766 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 0,31 Liter (ab € 32,58065* pro Liter) | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 156,48* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5766 | | Versand: Lager 5766 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 400,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|