Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000350708 Herst.-Nr.: 2485R0000 EAN/GTIN: 5010646036689 |
| |
|
| | |
| Wandschlauchbox mit Aufrollautomatik · inkl. Premiumschlauch und 2 m Zulaufschlauch, 1 x Spritzdüse, 1 x Schlauchkupplung, 1 x Aquastop Schlauchkupplung, 1 x Hahnanschluss für 3/4″ und 1/2″ · inkl. Wandbefestigung · Maße: Höhe 336 mm, Breite 208 mm, Durchmesser 411 mm · Gewicht: 4,5 kg Weitere Informationen: | | Ausführung: | inkl. 10 m (ID: 11,05 mm)Schlauch | Breite: | 208 mm | Marke: | HOZELOCK | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 62,83* | € 88,90* | | | | Lager 1690 | | | | | | € 5,99* | ab € 70,93* | € 88,91* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,59* | ab € 71,63* | € 89,68* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 70,76* | € 91,24* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 71,34* | € 92,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|