Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gelenkbolzenschelle 68-73mm W4 Bandbr.24mm SST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351390
Herst.-Nr.:
     2424106873J
EAN/GTIN:
     4250432532013
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Gelenkbolzen-Schellen
Werkstoff (W4) V2A Edelstahl · geeignet für Rohrleitungsbefestigung, Fahrzeugbau, Heizungs- und Lüftungssysteme, Schiffs- und Flugzeugbau, Industrieanlagen Weitere technische Eigenschaften: · Schraube: M8
Weitere Informationen:
Spannbereich:
68-73 mm
Bandbreite:
24 mm
Ausführung:
W4
Material:
Edelstahl
Marke:
SST
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Gelenkbolzenschelle, Gelenkbolzenschellen, din 3017 w4, din 3017, Schlauchverbindung, Schlauchverbindungen
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
56
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,9781*
€ 2,6689*
19 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,18*
€ 6,51*
2 Tage
2
1
pro Box
€ 5,59*
ab € 58,0475*
€ 73,5475*
2 Tage
3
1
pro Box
€ 5,45*
ab € 65,71*
€ 82,57*
3 Tage
3
1
pro Box
€ 4,99*
ab € 65,0175*
€ 83,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,6689*
€ 3,17599
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,4588*
€ 2,92597
pro Stück
ab 75 Stück
€ 2,4587*
€ 2,92585
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,3686*
€ 2,81863
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,3685*
€ 2,81852
pro Stück
ab 150 Stück
€ 2,3684*
€ 2,8184
pro Stück
ab 175 Stück
€ 2,3683*
€ 2,81828
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,3682*
€ 2,81816
pro Stück
ab 225 Stück
€ 2,3681*
€ 2,81804
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9781*
€ 2,35394
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 66,7225* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SST
7100002023
ab € 0,39*
Zubehör
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032094J
ab € 0,3776*
Zubehör
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1030045124J
ab € 0,4916*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.