Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000351934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000351934
EAN/GTIN:
     4015448721178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
Außengewinde
Schlauchweite:
LW 13
Gewinde:
G 1/2 ″
Temperaturbereich:
max. 90 °C
Marke:
PROMAT
Gewinde mm:
20,95 mm
Betriebsdruck:
max. 25 bar
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle, 239 J, Drucklufttüllen, Einschraubtülle, Einstecktüllen, Schlauchtüllen, Tülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
10
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 1,92*
Lager 1690
187
10
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,93*
4 Tage
2500
10
€ 7,99*
ab € 1,64*
€ 2,18*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,18*
6 Tage
250
10
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 19,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.