Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT
Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT
Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT
Artikel-Nr.:
     1955B-2018822495
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000351934
EAN/GTIN:
     4015448721178
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauchnippel
Schlauchtülle
Gewindetülle AG G 1/2 Zoll LW 13 PROMAT Messing
Weitere Informationen:
eClassID:
37110301
HerstellerNr:
4000351934
Werksnummer:
4000351934
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
25,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,046000
Gewicht brutto Kg:
0,050000
Ursprungsland:
IT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Material:
G 1/2 ? LW 13
Produktart:
Gewindetülle
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsnippel, gewindetülle
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
225
10
€ 5,49*
ab € 1,38*
€ 1,92*
3 Tage
187
10
€ 5,99*
ab € 1,45*
€ 1,93*
4 Tage
2500
10
€ 7,99*
ab € 1,64*
€ 2,18*
1 Tag
175
10
€ 5,59*
ab € 1,64*
€ 2,18*
Lager 1955
250
10
€ 5,99*
ab € 1,71*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,35*
€ 2,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000351933
ab € 1,38*
Ähnlich
PROMAT
4000351929
ab € 0,86*
Ähnlich
PROMAT
4000351927
ab € 0,69*
Ähnlich
PROMAT
4000351928
ab € 0,75*
Ähnlich
PROMAT
4000351932
ab € 0,88*
Ähnlich
PROMAT
4000351930
ab € 0,73*
Ähnlich
PROMAT
4000351931
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.