Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugendichtband illmod COMPRI TP610 20/7-16 L.3,3m grau Rl.ILLBRUCK


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000353013
Hersteller:
     CPG
Herst.-Nr.:
     390653
EAN/GTIN:
     4025109063905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau · wird bei der Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau eingesetzt · schlagregendicht bis 600 Pa und witterungsbeständig mit BG1 Prüfung · Baustoffklasse B1 nach DIN 4012 · dampfdiffusionsoffen für Austrocknung der Fuge · für eine wirtschaftliche RAL-gütegesicherte Fenstermontage · vorkomprimierte Rollenware mit einer lösemittelfreien, einseitigen Selbstklebung zur Montagehilfe Weitere technische Eigenschaften: · Länge: 3,3m · Material: PU-Weichschaumstoff
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Fugenbreite:
7-16 mm
Fugentiefe:
20 mm
Marke:
ILLBRUCK
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, Fensterdichtungen, Fugendichtbänder, Kompriband, Tesa, Türdichtungen, Zugluft
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
63
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 8,80*
1 Tag
20
5
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 8,84*
1 Tag
90
5
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,95*
€ 8,89*
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,03*
8 Tage
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,29*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 8,80*
€ 10,47
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Rolle
ab 15 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 8,60*
€ 10,23
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,35*
€ 9,94
pro Rolle
ab 30 Rollen
€ 8,34*
€ 9,92
pro Rolle
ab 35 Rollen
€ 8,32*
€ 9,90
pro Rolle
ab 40 Rollen
€ 8,31*
€ 9,89
pro Rolle
ab 45 Rollen
€ 8,30*
€ 9,88
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,06*
€ 9,59
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 7,63*
€ 9,08
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 6,78*
€ 8,07
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 44,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,28*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,50*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,80*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,28*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.