Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP610 20/7-16 GREY 3,3m Illbruck


Menge:  Rollen  
Produktinformationen
TP610 20/7-16 GREY 3,3m Illbruck
TP610 20/7-16 GREY 3,3m Illbruck
TP610 20/7-16 GREY 3,3m Illbruck
TP610 20/7-16 GREY 3,3m Illbruck
TP610 20/7-16 GREY 3,3m Illbruck
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4025109063905
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4025109063905
EAN/GTIN:
     4025109063905
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dichtband
Dichtungsband
Flachdichtungsband
Fugenband
Fugendichtband TP610

• Dampfdiffusionsoffen • Witterungsbeständig • Schlagregendicht • RAL-gütegesicherte Montage • Zur äußeren, schlagregensicheren Abdichtung von Anschlussfugen im Hochbau • Zur Fenstermontage, im Metall-, Holz und Containerbau

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316410
Länge:
3,3 m
Breite:
20 mm
Höhe:
7–16 mm
Farbe:
grau
Weitere Suchbegriffe: Fugendichtband, Fugendichtungsband, dichtband, 00000000
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
63
5
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 6,78*
€ 8,80*
1 Tag
20
5
pro Rolle
€ 6,90*
ab € 6,92*
€ 8,84*
2 Tage
85
5
pro Rolle
€ 5,45*
ab € 6,95*
€ 8,89*
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,03*
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 7,25*
€ 9,29*
Menge:  Rollen  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Rollen
€ 9,29*
€ 11,06
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 9,15*
€ 10,89
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 8,99*
€ 10,70
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 8,61*
€ 10,25
pro Rolle
ab 100 Rollen
€ 8,13*
€ 9,67
pro Rolle
ab 15000 Rollen
€ 7,25*
€ 8,63
pro Rolle
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Rollen
Mindestbestellmenge: 5 Rollen ( entspricht € 46,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CPG
398726
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
398727
ab € 6,24*
Ähnlich
CPG
390302
ab € 6,28*
Ähnlich
CPG
390651
ab € 6,50*
Ähnlich
CPG
390304
ab € 6,80*
Ähnlich
CPG
398732
ab € 7,28*
Ähnlich
CPG
398733
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.