| |
|
| Artikel-Nr.: 1690-4000354037 Herst.-Nr.: 56050 EAN/GTIN: 4260116626488 |
| | |
|
| | |
| Testspray für die Überprüfung der einwandfreien Funktion von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern · Prüfspray simuliert Rauch wodurch ein Rauchmelder bei ordnungsgemäßer Funktionsweise einen Alarm auslösen muss · Prüfverfahren: Rauchmelder aus ca. 20 cm Entfernung mit einem kurzen Sprühstoß besprühen, ertönt innerhalb weniger Sekunden ein Alarm funktioniert der Rauchmelder einwandfrei · ertönt kein Alarm, Batterien testen bzw. austauschen und Prüfung erneut durchführen. Ertönt dennoch kein Alarm, Rauchmelder austauschen · Brandmeldeeinrichtungen (u.a. Rauchmelder) sind unter Beachtung der Herstellerangaben in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihrer Funktionsfähigkeit zu prüfen, Ergebnisse sind zu dokumentieren · empfohlen wird eine ca. halbjährliche Prüfung · der Doseninhalt reicht für 50-70 Anwendungen · silikonfreiWeitere technische Eigenschaften:· Inhalt: 150ml· Gebinde: Spraydose Weitere Informationen: | | Marke: | ECS CHEMICAL SOLUTIONS | Gefahrstoff: | k.A. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder-Testsprays, Testspray |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1690 | | | | 12 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 2,24* | € 2,93* | | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 2,23* | € 2,95* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,50* | ab € 2,26* | € 2,96* | | | | | 6 Tage | | | 12 | | pro Kartonage | € 5,99* | ab € 2,26* | € 2,98* | | | | | 2 Tage | | | 24 | | pro Kartonage | Frei Haus | ab € 2,22* | € 3,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1690 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 35,16* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1690 | | Versand: Lager 1690 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 5,99* | | ab € 75,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|