Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rauchmeldertestspray 150ml Spraydose ECS CHEMICAL SOLUTIONS


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Gefahrenpiktogramm
Gefahrenpiktogramm
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4BULW-4000354037
Hersteller:
     ECS CHEMICAL SOLUTIONS
Herst.-Nr.:
     56050
EAN/GTIN:
     4260116626488
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Testspray für die Überprüfung der einwandfreien Funktion von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern · Prüfspray simuliert Rauch wodurch ein Rauchmelder bei ordnungsgemäßer Funktionsweise einen Alarm auslösen muss · Brandmeldeeinrichtungen (u.a. Rauchmelder) sind unter Beachtung der Herstellerangaben in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihrer Funktionsfähigkeit zu prüfen, Ergebnisse sind zu dokumentieren · empfohlen wird eine ca. halbjährliche Prüfung · der Doseninhalt reicht für 50-70 Anwendungen · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 150ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
Marke:
ECS CHEMICAL SOLUTIONS
VERORDNUNGWERT:
2
VERORDNUNGNAME:
Gefahrgut - Beförderungskategorie
Gefahrgut - Gefahrzettel:
2.1
Gefahrgut - UN-Nummer:
UN1950
REACH - H-Sätze:
H222 - Extrem entzündbares Aerosol. | H229 - Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung berste | H319 - Verursacht schwere Augenreizung. | H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
Druckgaspackungen:
ja
Gefahrgut - Bezeichnung:
Druckgaspackungen
REACH - Gefahrstoff:
ja
REACH - Signalwörter:
Gefahr
Gefahrgut - Beförderungskategorie:
2
Gefahrgut - Klasse:
2
REACH - Gefahrenpiktogramm:
GHS02 | GHS07
ChemVOCFabV - VOC-Gehalt (g/Gebinde) für Lieferungen in die:
90.00
Gefahrgut - Klassifizierungscode:
5F
Gefahrgut - Tunnelbeschränkungscode:
D
Gefahrstoff - Lagerklasse:
2B
REACH - UFI-Nummer:
98C0-G07K-X00M-GP2X
REACH - WGK (Wassergefährdungsklassen):
WGK 1

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Rauchmelder-Testsprays, Testspray
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
126
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,93*
Lager 4BULW
118
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 2,95*
1 Tag
168
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 2,96*
5 Tage
168
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,98*
1 Tag
168
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,95*
€ 3,51
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,90*
€ 3,45
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,63*
€ 3,13
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,52*
€ 3,00
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,23*
€ 2,65
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,23* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 35,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.