Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECS 56050 Rauchmeldertestspray 150 ml


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
ECS 56050 Rauchmeldertestspray 150 ml
ECS 56050 Rauchmeldertestspray 150 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     1955B-39976374167
Hersteller:
     ECS
Herst.-Nr.:
     4000354037
EAN/GTIN:
     4260116626488
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Prüfspray für Rauchmelder
prüfspray für rauchmelder
Rauchmeldertestspray 150ml Spraydose ECS CHEMICAL SOLUTIONS Testspray für die Überprüfung der einwandfreien Funktion von optischen bzw. fotoelektrischen Rauchmeldern · Prüfspray simuliert Rauch wodurch ein Rauchmelder bei ordnungsgemäßer Funktionsweise einen Alarm auslösen muss · Brandmeldeeinrichtungen (u.a. Rauchmelder) sind unter Beachtung der Herstellerangaben in regelmäßigen Abständen sachgerecht zu warten und auf ihrer Funktionsfähigkeit zu prüfen, Ergebnisse sind zu dokumentieren · empfohlen wird eine ca. halbjährliche Prüfung · der Doseninhalt reicht für 50-70 Anwendungen · silikonfrei Weitere technische Eigenschaften: · Inhalt: 150ml · Gebinde: Spraydose
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
4000354037
Werksnummer:
4000354037
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
55,00
Höhe netto mm:
55,00
Gewicht netto Kg:
0,145000
Gewicht brutto Kg:
0,145000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
150 ml
Produktart:
Rauchmeldertestspray

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
108
12
pro Stück
€ 5,99*
ab € 2,24*
€ 2,93*
2 Tage
118
12
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 2,23*
€ 2,95*
2 Tage
168
12
pro Kartonage
€ 5,50*
ab € 2,26*
€ 2,96*
Lager 1955
168
12
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 2,26*
€ 2,98*
2 Tage
168
24
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 2,22*
€ 3,16*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Kartonagen
€ 2,98*
€ 3,55
pro Kartonage
ab 24 Kartonagen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Kartonage
ab 60 Kartonagen
€ 2,77*
€ 3,30
pro Kartonage
ab 120 Kartonagen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Kartonage
ab 240 Kartonagen
€ 2,56*
€ 3,05
pro Kartonage
ab 36000 Kartonagen
€ 2,26*
€ 2,69
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 2,26* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 12 Kartonagen ( entspricht € 35,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.