Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trichter 200mm MET 3,2l PRESSOL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356126
Hersteller:
     Pressol
Herst.-Nr.:
     02 344
EAN/GTIN:
     4103810023446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einfülltrichter
Fass-Trichter
Fasstrichter
Kunststofftrichter
Metall · aus verzinktem Stahlblech · handgefertigt · hoher Aufsatzrand · auswechselbares Sieb · handlicher Griff · Luftnuten zum Entlüften · passendes Auslaufrohr siehe Art.-Nr. 4000 356 130 Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: silber/orange
Weitere Informationen:
Ø:
200 mm
Marke:
PRESSOL
Material:
Metall
Fassungsvermögen:
3,2 l
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Spezialtrichter, Trichter, kunststofftrichter pressol, spezialtrichter, fasstrichter ø 200 mm, Industrietrichter, Werkstattrichter
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
150
10
Frei Haus
ab € 8,63*
€ 10,40*
2 Tage
154
6
Frei Haus
ab € 8,91*
€ 11,93*
3 Tage
150
1
€ 6,90*
ab € 8,77*
€ 12,72*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,83*
€ 12,73*
Lager 1690
109
1
€ 5,99*
ab € 8,92*
€ 12,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,97*
€ 15,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,12*
€ 14,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 7 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 9 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hünersdorff
490021
ab € 4,04*
Zubehör
Pressol
17 605
ab € 104,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.