Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hebelfettpresse Business-Class f.400g Kartuschen/loses Fett 500 cm³ MATO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000356163
Hersteller:
     Mato
Herst.-Nr.:
     3062279
EAN/GTIN:
     4016553062279
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fettpresse
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
für 400g Kartuschen oder 500g loses Fett · nach DIN 1283 · mit stufenloser Kolbenstangenfixierung durch Permanent-Spring-Load, Füll-/Entlüftungsventil, ergonomischer Handgriff · verpackt im Karton · inkl. 300mm Hochdruck-Kunststoffschlauch PH-30C (mehrlagig, Berstdruck 1000 bar, Ø-9mm) und 4-Backen-Hydraulik-Greifmundstück · Anschlussgewinde M10x1 · TÜV SÜD München Nr. 713061959 Weitere technische Eigenschaften: · Förderdruck max.: 800bar
Weitere Informationen:
Fassungsvermögen:
500 cm³
für:
400 g Kartuschen/loses Fett
Marke:
MATO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handfugenpistole, Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, Handhebel-Fettpresse, Handhebelfettpresse, fettpresse, Fett, Fettgeber, Fettpressen, Fettspender, Presse, Schmierstoff
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
63
1
€ 5,99*
ab € 16,18*
€ 21,80*
2 Tage
86
1
€ 5,45*
ab € 16,38*
€ 21,90*
5 Tage
85
1
€ 8,90*
ab € 17,64*
€ 23,42*
3 Tage
85
1
€ 4,99*
ab € 17,53*
€ 23,42*
2 Tage
86
4
Frei Haus
ab € 16,43*
€ 23,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
ab 6 Stück
€ 20,81*
€ 24,76
pro Stück
ab 7 Stück
€ 20,80*
€ 24,75
pro Stück
ab 8 Stück
€ 20,78*
€ 24,73
pro Stück
ab 9 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,30*
€ 24,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,18*
€ 19,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pressol
12631
ab € 1,17*
Zubehör
UMETA Hermann Ulrichskötter Metallwarenfabrik
V000084
ab € 13,90*
Zubehör
Mato
3245511
ab € 22,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.