Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handfugenpistole HPS Typ 400 geschl.f.310 ml Kartuschen/Beutel b.400ml IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356208
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     901106
EAN/GTIN:
     4026474901106
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
stabile Dichstoffpresse · geschlossene Ausführung · mit stabiler Aluverschraubung und drehbarem Alurohr · Übersetzungsverhältnis 14:1 Weitere technische Eigenschaften: · Typ: 400 · Übersetzung: 14:1 · Ausführung: geschlossen
Weitere Informationen:
geeignet für:
310 ml Kartuschen/Beutel bis 400ml
Marke:
IRION
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Alurohrpresse, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handfugenpistolen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
73
1
€ 5,99*
ab € 14,62*
€ 19,98*
2 Tage
102
1
€ 5,45*
ab € 14,73*
€ 20,07*
30 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 16,20*
€ 20,43*
3 Tage
98
1
€ 4,99*
ab € 15,59*
€ 21,07*
2 Tage
102
4
Frei Haus
ab € 14,90*
€ 21,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,62*
€ 23,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 7 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 8 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 9 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Irion Dichtstoffe
712333
ab € 2,42*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
712338
ab € 1,71*
Zubehör
Irion Dichtstoffe
600033
ab € 3,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.