Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kartuschenpresse HPS44 Ku.drehbare Schale IRION


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000356334
Hersteller:
     Irion Dichtstoffe
Herst.-Nr.:
     571159
EAN/GTIN:
     4026474711590
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hand-Kartuschenpistole
Hand-Kartuschenpresse
Hand-Pistole
Handfugenpistole
Kunststoffpresse mit Metall-Schubklotz · gummiertem Griff und drehbarer Schale · ideal für Silikon, Acryl oder ähnlich niedrig viskose Massen · Übersetzungsverhältnis 12:1 · für alle genormten Kartuschen (310 ml) Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: rot/schwarz · Ausführung: drehbare Schale · geeignet für: alle genormten Kartuschen (310 ml)
Weitere Informationen:
Marke:
IRION
Material:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handpresspistole, manuelle Kartuschenpistole, manuelle Kartuschenpresse, hand-kartuschenpistole 310ml, hand kartuschenpistole, 1K, 1K-Kartuschenpressen, Dosierpistolen, Handdruckpistole, Handpressen, Kartuschenpistolen, Kartuschenpressen, Presse
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
24
Frei Haus
ab € 8,82*
€ 10,62*
1 Tag
22
10
Frei Haus
ab € 9,42*
€ 12,17*
1
€ 9,80*
ab € 9,46*
€ 12,43*
1 Tag
22
1
€ 6,90*
ab € 9,53*
€ 12,52*
Lager 1690
105
1
€ 5,99*
ab € 10,86*
€ 14,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 4 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 7 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
UHU
48500
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.