Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm a.Granulat 1 Rl.DOLEZYCH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000365071
Herst.-Nr.:
     21-06101108-000000-000
EAN/GTIN:
     4032378620319
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus Granulat · 0,6 µWeitere technische Eigenschaften:· Dicke: 8mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Rolle
Länge:
500 cm
Breite:
25 cm
Marke:
DOLEZYCH
Material:
aus Granulat
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: domatt anti-rutsch-matte, anti rutsch-matte, antirutschmatte dicke 8mm, Antirutschmatten, Antirutschpad, Gummimatten, Ladungssicherung, Palettenmatte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
273
1
€ 5,99*
ab € 16,92*
€ 22,52*
2 Tage
371
1
€ 5,45*
ab € 17,02*
€ 22,63*
4 Tage
364
1
€ 4,99*
ab € 17,24*
€ 22,87*
6 Tage
367
1
€ 5,99*
ab € 17,56*
€ 23,51*
2 Tage
371
4
Frei Haus
ab € 17,01*
€ 24,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,52*
€ 26,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,43*
€ 25,50
pro Stück
ab 6 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 8 Stück
€ 21,39*
€ 25,45
pro Stück
ab 9 Stück
€ 21,38*
€ 25,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,40*
€ 24,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101148
ab € 25,58*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101121
ab € 13,62*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
21-06101107-000000-001
ab € 4,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.