Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DOLEZYCH 6101108 Antirutschmatte L500 cm B25 cm D8 mm aus Granulat 1 Rolle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DOLEZYCH 6101108 Antirutschmatte L500 cm B25 cm D8 mm aus Granulat 1 Rolle
DOLEZYCH 6101108 Antirutschmatte L500 cm B25 cm D8 mm aus Granulat 1 Rolle
DOLEZYCH 6101108 Antirutschmatte L500 cm B25 cm D8 mm aus Granulat 1 Rolle
Artikel-Nr.:
     1955B-2000250637
Herst.-Nr.:
     6101108
EAN/GTIN:
     4032378620319
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
Antirutschmatte L500cm B25cm D8mm a.Granulat 1 Rl.DOLEZYCH verbessern den Gleitreibbeiwert · steigert die Sicherheit · verbessert die Standfestigkeit und verringert die Anzahl der erforderlichen Zurrmittel bzw. reduziert die erforderliche LC (zulässige Zugkraft) beim Diagonalzurren · Material aus Granulat · 0,6 µ Weitere technische Eigenschaften: · Dicke: 8mm · Material: aus Granulat
Weitere Informationen:
eClassID:
40020803
HerstellerNr:
6101108
Werksnummer:
4000365071
Länge netto mm:
240,00
Breite netto mm:
235,00
Höhe netto mm:
250,00
Gewicht netto Kg:
9,420000
Gewicht brutto Kg:
9,420000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
L500 cm B25 cm D8 mm
Produktart:
Antirutschmatte
Ausfuehrung:
1 Rolle
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
273
1
€ 5,99*
ab € 16,87*
€ 22,14*
1 Tag
371
1
€ 5,45*
ab € 17,01*
€ 22,24*
3 Tage
364
1
€ 4,99*
ab € 17,13*
€ 22,46*
Lager 1955
367
1
€ 5,99*
ab € 17,50*
€ 23,03*
1 Tag
371
4
Frei Haus
ab € 17,08*
€ 23,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,37*
€ 25,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101148
ab € 25,70*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
06101121
ab € 13,62*
Ähnlich
Westdeutscher Drahtseil-Verkauf Dolezych
21-06101107-000000-001
ab € 4,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.