Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR200 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1690-4000604934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000604934
EAN/GTIN:
     4015448669593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1,3mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16IR200 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
2 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16IR
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
2
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,69*
Lager 1690
6
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 10,76*
5 Tage
8
2
pro Box
€ 8,90*
ab € 8,00*
€ 10,82*
2 Tage
6
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 8,17*
€ 10,99*
5 Tage
16
2
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,415*
€ 11,285*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 6 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 8 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,90*
€ 11,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 14 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 16 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
ab 18 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 40 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 21,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604936
ab € 7,60*
Ähnlich
PROMAT
4000604938
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.