Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wendeschneidplatte 16IR200 ISO PK30 re.Innen PROMAT


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-432679
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4015448669593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreh-Wendeschneidplatte für Innenge...
Schneidplatte
Schneidplatten
Wechselplatte
zum Innengewindedrehen · TiAlN-beschichtet Weitere technische Eigenschaften: · d: 9,525mm · Anwendungsbereich: Innendrehen · s: 3,47mm · x: 1,3mm · l: 16,5mm
Weitere Informationen:
Beschichtung:
TiAlN-beschichtet
ISO-Bezeichnung:
16IR200 ISO
Sorte:
PK30
Gewindesteigung:
2 mm
Drehrichtung:
rechts
WSP:
16IR
Marke:
PROMAT
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
8
2
pro Box
€ 4,95*
ab € 7,59*
€ 10,69*
3 Tage
6
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,90*
€ 10,76*
5 Tage
8
2
pro Box
€ 8,90*
ab € 8,00*
€ 10,82*
2 Tage
6
2
pro Box
€ 5,59*
ab € 8,17*
€ 10,99*
5 Tage
16
2
pro Box
€ 7,99*
ab € 8,415*
€ 11,285*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Boxen
€ 10,69*
€ 12,72
pro Box
ab 4 Boxen
€ 10,37*
€ 12,34
pro Box
ab 10 Boxen
€ 9,67*
€ 11,51
pro Box
ab 20 Boxen
€ 9,28*
€ 11,04
pro Box
ab 40 Boxen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Box
ab 6000 Boxen
€ 7,59*
€ 9,03
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 7,59* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Boxen
Mindestbestellmenge: 2 Boxen ( entspricht € 21,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000604936
ab € 7,61*
Ähnlich
PROMAT
4000604938
ab € 7,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.