Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereins.K 21 1 Zoll SW 36mm L.66mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000770777
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6183570
EAN/GTIN:
     4010886618356
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25 mm (1″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · brüniert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
36 mm
Länge:
66 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
GEDORE
Antrieb mm:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
11
1
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 30,59*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 24,95*
€ 30,74*
1
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 30,95*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 31,71*
7 Tage
40
1
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,59*
€ 36,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,90*
€ 35,58
pro Stück
ab 4 Stück
€ 29,89*
€ 35,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,13*
€ 34,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 7 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 8 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,91*
€ 33,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,86*
€ 29,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.