Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K 21 36, Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 36 mm 6183570


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-407691
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6183570
EAN/GTIN:
     4010886618356
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

K 21 36, Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 36 mm 6183570 Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2, Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174, GEDORE Sonderstahl, brüniert,Ab SW 75 mm No. KB 3770 und No. KB 3775 verwenden, * nicht genormt, Fabrikat: Gedore
Weitere Informationen:
GEWICHT:
660 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Antriebsaufnahme, Vierkant- [metrisch]:
25,0 mm
Antriebsaufnahme, Vierkant- [zöllig]:
1 Zoll
Betätigungsart:
maschinenbetätigt
Einsatzlänge:
66 mm
Einsatz-Ø 1:
56,5 mm
Einsatz-Ø 2:
54 mm
Einsatztiefe:
19 mm
Gesamtlänge [mm]:
67 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Stahl
Netto-Gewicht [kg]:
0,598 kg
Norm:
DIN 3129
Oberfläche:
brüniert
Prüfdrehmoment (min.) [N·m]:
4000 N·m
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite 1 [mm]:
36 mm
Sicherung:
Sicherungsring und -stift
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
11
1
€ 5,99*
ab € 24,86*
€ 30,59*
1 Tag
15
1
€ 5,45*
ab € 24,95*
€ 30,74*
1
€ 4,90*
ab € 24,49*
€ 30,95*
3 Tage
14
1
€ 4,95*
ab € 25,84*
€ 31,71*
Lager 260
40
1
€ 4,95*
ab € 26,20*
€ 32,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,54*
€ 36,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,34*
€ 34,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.