Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereins.K 21 1 Zoll SW 38mm L.66mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000770778
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6184890
EAN/GTIN:
     4010886618486
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25 mm (1″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Ausführung nach DIN 3129 · ISO 2725-2 Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 mit Stiftbohrung und Ringnut · Sonderstahl · brüniert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Länge:
66 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
GEDORE
Antrieb mm:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, kraftschraubereinsatz gedore, sechskant steckschlüsseleinsatz, Kraftnuss, Kraftschraubersteckschlüsseleinsatz, Kraftschrauber-Steckschlüssel-Einsatz, Kraftschraubersteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsätze, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsätze
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 35,38*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 28,43*
€ 35,42*
1
€ 4,90*
ab € 27,97*
€ 35,86*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,71*
€ 36,19*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 29,62*
€ 36,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,61*
€ 41,19
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 7 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 9 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.