Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 38 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 38 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" 6-kant 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-208566
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6184890
EAN/GTIN:
     4010886618486
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Ausführung nach DIN 3129, ISO 2725-2 • Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert • Ab SW 75 mm bitte KB 3770 und KB 3775 verwenden • * nicht genormt
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
67
Durchmesser 2:
54 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Durchmesser 1:
60 mm
Ausführung kurz / lang:
kurz
Kopftiefe (a1, t):
19,0 mm
nicht genormt:
*
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
67 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gewicht kg:
0,764 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 2170, KB 2175
Außendurchmesser:
60 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
38 mm
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 28,24*
€ 34,78*
1 Tag
5
1
€ 5,45*
ab € 28,32*
€ 34,82*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 27,97*
€ 35,47*
12 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 27,67*
€ 35,75*
2 Tage
5
1
€ 6,99*
ab € 29,66*
€ 36,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,16*
€ 37,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,96*
€ 36,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
KB 2170
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
KB 2175
ab € 2,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.