Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraftschraubereins.K 21 L 1 Zoll SW 38mm L.100mm GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000770805
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6186080
EAN/GTIN:
     4010886618608
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
25 mm (1″)-Vierkantantrieb · 6-kant · Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25 · ISO 1174 · lange Ausführung · mit Stiftbohrung und Ringnut Sonderstahl · brüniert · für härteste Beanspruchung auf Elektro- und/oder Druckluft-Schlagschraubern Weitere technische Eigenschaften: · Material: Sonderstahl · passender Sicherungsstift Ø x L: 5 x 45mm · passender Sicherungsring Ø: 45mm
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
38 mm
Länge:
100 mm
Antrieb:
1 ″
Marke:
GEDORE
Antrieb mm:
25 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
1
€ 5,99*
ab € 42,91*
€ 53,01*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 42,96*
€ 53,06*
1
€ 4,90*
ab € 42,59*
€ 53,99*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,32*
€ 54,68*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,95*
€ 61,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,94*
€ 61,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
ab 6 Stück
€ 50,95*
€ 60,63
pro Stück
ab 7 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 8 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 9 Stück
€ 50,91*
€ 60,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,68*
€ 57,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,22*
€ 55,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.