Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 38 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 38 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 38 mm
Gedore Kraftschraubereinsatz 1" lang 6-kant 38 mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p624662
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     6186080
EAN/GTIN:
     4010886618608
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
• Maschinenbetätigt, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber • Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - H 25, ISO 1174 • GEDORE Sonderstahl, brüniert
Weitere Informationen:
Durchmesser 1:
60 mm
Auswertungsgruppe:
Handwerkzeug
Ausführung kurz / lang:
lang
Kopftiefe (a1, t):
22,0 mm
Abtriebsform:
Außensechskant
VDE-geprüft:
Nein
Länge (L, L1):
100 mm
Antriebsform:
Vierkant
Antriebsvierkant:
1
Gewicht kg:
1,262 kg
Hersteller:
Gedore
empfohlenes Zubehör:
KB 2170, KB 2175
Gesamtlänge:
100
Durchmesser 2:
54 mm
Außendurchmesser:
60 mm
Ausführung:
Kraft/Schlag-Stecknuss
Abtriebsgröße:
38 mm
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 42,91*
€ 53,01*
1 Tag
2
1
€ 5,45*
ab € 42,96*
€ 53,06*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 42,59*
€ 53,99*
9 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 42,32*
€ 54,68*
1 Tag
2
2
Frei Haus
ab € 43,09*
€ 55,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 51,73*
€ 61,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,82*
€ 60,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,00*
€ 54,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6657620
ab € 2,07*
Zubehör
Gedore
6657700
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.