Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel 60 S 8 C max.25mm L.207mm m.Einstellskala GEDORE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000771922
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1966316
EAN/GTIN:
     4010886873427
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
verstellbar · CV-Stahl · verchromt · Kopf geschliffen · schwedisches Modell · Rolle mit Linksgang · Maulstellung 15° · mit Einstell-/Messskala auf dem Schlüsselkopf · eine geschützte Mechanik und eine zusätzliche Schlagfläche ermöglichen leichte Schläge ohne die Funktion des Schlüssels zu beeinträchtigen ISO 6787 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl · Maulstellung: 15°
Weitere Informationen:
Spannweite:
max. 25 mm
Länge:
207 mm
Oberfläche:
verchromt
Marke:
GEDORE
Ausführung:
mit Einstellskala
Norm:
ISO 6787
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, Engländer, Schraubenschlüssel, Verstellbare Einmaulschlüssel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 11,91*
€ 14,89*
3 Tage
12
10
Frei Haus
ab € 12,07*
€ 15,11*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 12,37*
€ 15,42*
2 Tage
12
1
€ 7,90*
ab € 12,41*
€ 15,45*
Lager 1690
6
1
€ 5,99*
ab € 12,53*
€ 15,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 4 Stück
€ 15,41*
€ 18,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,35*
€ 17,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,53*
€ 14,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6380720
ab € 11,64*
Ähnlich
Gedore
6380800
ab € 15,51*
Ähnlich
Gedore
6380640
ab € 10,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.