Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 206 mm vernickelt Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 206 mm vernickelt Gedore
Rollgabelschlüssel mit Schlagfläche 206 mm vernickelt Gedore
Artikel-Nr.:
     4012-280857
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     1966316
EAN/GTIN:
     4010886873427
Suchbegriffe:
Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
Rollgabelschlüssel, vernickelt und verchromt, Gedore

Ausführung: DIN 3117, ISO 6787, Form A. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, vernickelt und verchromt, Kopf geschliffen. Maulstellung 15°, mit schwarzer, linksgängiger Rolle und gelaserter Einstellskala. Die zusätzliche Schlagfläche und geschützte Mechanik ermöglichen leichte Schläge. Ergonomischer Griff mit Griffmulde für einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Größe:
8 Zoll
Schlüsselweite:
25 mm
Gesamtlänge:
207 mm
Markenname:
GEDORE
Herstellername:
GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1966316
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: einmaulschlüssel gedore, rollgabelschlüssel, 58160025, Gedore
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
18
1
€ 6,90*
ab € 11,89*
€ 15,07*
2 Tage
18
10
Frei Haus
ab € 12,09*
€ 15,23*
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 12,36*
€ 15,56*
2 Tage
18
1
€ 7,90*
ab € 12,39*
€ 15,59*
4 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 12,56*
€ 15,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,07*
€ 17,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,90*
€ 17,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,69*
€ 16,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6380720
ab € 11,67*
Ähnlich
Gedore
6380800
ab € 15,46*
Ähnlich
Gedore
6380640
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.