Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser FatMax™ Klingen-B.18mm L.180mm lose STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000787000
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-10-481
EAN/GTIN:
     3253561104817
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Klingenführung aus rostfreiem Stahl · höhere Widerstandskraft der Klinge bei rückwärtigem Schub (bis zu 20 kg) · Verklemmen der Klinge mittels Schieber: kein Feststellrädchen notwendig · Klingenreiniger mit Feder- sicherer Verschluss des Einschubs und Schutz vor Sand und grobem Staub · Klingenschieber aus Bi-Material · schnelle Abnahme des Klingenbrechers · schneller Klingenwechsel-automatischer Klingen-Nachschub
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Länge:
180 mm
Verpackung:
lose
Marke:
STANLEY
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
136
1
€ 5,99*
ab € 8,98*
€ 12,00*
2 Tage
200
1
€ 5,45*
ab € 9,34*
€ 12,43*
2 Tage
200
6
Frei Haus
ab € 9,39*
€ 12,66*
3 Tage
184
1
€ 4,99*
ab € 9,76*
€ 13,03*
5 Tage
5
1
€ 4,79*
ab € 9,89*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,01*
€ 13,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,17*
Ähnlich
Stanley
0-10-411
ab € 4,38*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,25*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,81*
Ähnlich
Stanley
1-10-018
ab € 6,21*
Ähnlich
Stanley
1-10-151
ab € 1,74*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,50*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 3,98*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,29*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 6,95*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 15,06*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,96*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,67*
Ähnlich
Stanley
STHT10500-0
ab € 6,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.