Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stanley Cutter FatMax 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stanley Cutter FatMax 9 mm
Stanley Cutter FatMax 9 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-32976977
Hersteller:
     Stanley
Herst.-Nr.:
     0-10-411
EAN/GTIN:
     3253560104115
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Weitere Informationen:
Technische Details
Bauart
Abbrechmesser
Produktfarbe
Grau
Einziehbare Klinge
Ja
Segmentierte Klinge
Ja
Materiallgriff
Metall
Klingenfarbe
Edelstahl
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
135 mm
Klingenbreite
9 mm
Gewicht
60 g
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
4
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,54*
€ 7,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,35*
€ 5,18
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stanley
1-10-425
ab € 10,13*
Ähnlich
Stanley
0-10-486
ab € 11,10*
Ähnlich
Stanley
0-10-475
ab € 6,71*
Ähnlich
Stanley
3253560104252
ab € 8,45*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10266-0
ab € 4,20*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10489-1
ab € 4,35*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10500-0
ab € 7,03*
Ähnlich
Stanley Black & Decker
STHT10501-1
ab € 7,36*
Ähnlich
Stanley
0-10-820
ab € 15,10*
Ähnlich
Stanley
STHT10489-0
ab € 4,86*
Ähnlich
Stanley
STHT10501-0
ab € 7,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.