Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cuttermesser SM Klingen-B.9mm L.130mm Ku.lose STANLEY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000787003
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-10-150
EAN/GTIN:
     3253561101502
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Standard Cutter in Kunststoff-Ausführung · zweiteiliger Korpus für schnellen Klingenwechsel · sicheres Abbrechen der verbrauchten Klinge mit abnehmbarer Endkappe
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Länge:
130 mm
Verpackung:
lose
Klingenlänge:
9,5 mm
Marke:
STANLEY
Material Gehäuse:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
791
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,18*
3 Tage
663
1
€ 4,79*
ab € 1,43*
€ 2,20*
1 Tag
776
1
€ 7,90*
ab € 1,44*
€ 2,21*
4 Tage
802
1
€ 4,30*
ab € 1,50*
€ 2,34*
Lager 1690
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 48 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 72 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 96 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 58,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley
1-11-300
ab € 2,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.