Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cutter-Messer 130 mm Stanley


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cutter-Messer 130 mm Stanley
Cutter-Messer 130 mm Stanley
Artikel-Nr.:
     4012-144006
Hersteller:
     Stanley Black & Decker
Herst.-Nr.:
     1-10-150
EAN/GTIN:
     3253561101502
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Cuttermesser

Ausführung: Gehäuse aus Kunststoff mit Kunststoff-Klingenführung und abnehmbarer Endkappe als Abbrechhilfe. Fixierung der Klinge durch Drucktaste. Lieferung mit 1 Abbrechklinge.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
9 mm
Gesamtlänge:
130 mm
SB-verpackt:
nein
Markenname:
STANLEY
Herstellername:
Stanley Black & Decker Deutschland GmbH
Herstellerartikelnummer:
1-10-150
Ursprungsland:
Thailand
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
625
1
€ 6,90*
ab € 1,43*
€ 2,11*
5 Tage
475
1
€ 4,79*
ab € 1,42*
€ 2,12*
2 Tage
672
1
€ 7,90*
ab € 1,45*
€ 2,14*
5 Tage
692
1
€ 4,30*
ab € 1,48*
€ 2,24*
24 Tage
unbekannt
24
€ 5,99*
ab € 1,78*
€ 2,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Stanley Black & Decker
1-11-300
ab € 17,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.