Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenschneider L.125mm Form 8 Facette ja,kl.Kopf pol.Ku.-Überzug KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000794627
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     76 81 125
EAN/GTIN:
     4003773040644
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Kunststoff-Seitenschneider
für Elektromechaniker · für feinste Arbeiten an elektronischen Bauteilen · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 63 HRC · Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange schwarz atramentiert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · Material: Vanadin-Elektrostahl
Weitere Informationen:
Griff:
Kunststoffüberzug
Länge:
125 mm
weicher Draht Ø:
max. 1,7 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 1,3 mm
harter Draht Ø:
max. 0,8 mm
Facette:
ja, klein
Gewicht:
87 g
Form:
8
Marke:
KNIPEX
mit Drahtklemme:
nein
Kopf:
poliert
Norm:
DIN ISO 5749
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (36)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 13,97*
€ 17,09*
6
€ 5,95*
ab € 15,21*
€ 17,90*
Lager 1690
3
1
€ 5,99*
ab € 14,32*
€ 17,90*
2 Tage
32
1
€ 4,95*
ab € 14,60*
€ 18,09*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,69*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,90*
€ 21,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,44*
€ 20,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,43*
€ 20,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,74*
€ 19,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,49*
€ 19,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.