Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Seitenschneider L.125mm Form 6 Facette nein pol.KNIPEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000810843
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     79 62 125
EAN/GTIN:
     4003773065142
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Multifunktions Schneider
Drahtschneider
für feinste Schneidarbeiten z. B. in Elektronik und Feinmechanik · geschliffene, scharfe Schneiden · Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. min. 64 HRC · ca. 20% weniger Gewicht · geschraubtes Gelenk · Öffnungsfeder · Chrom-Vanadin-Kugellagerstahl, geschmiedet, mehrstufig ölgehärtet Zange brüniert · Kopf poliert Weitere technische Eigenschaften: · A: 11mm · D: 6,5mm · Feder: mit Öffnungsfeder · Gewicht: 58g · Griff: Mehrkomponenten-Hüllen · Material: Kugellagerchromstahl · B: 11mm · Kopf: poliert · Norm: DIN ISO 9654
Weitere Informationen:
Länge:
125 mm
Kopfform:
spitz
mit Drahtklemme:
ja
weicher Draht Ø:
max. 1,3 mm
mittelharter Draht Ø:
max. 0,8 mm
Abb.:
2
Facette:
nein
Form:
6
Marke:
KNIPEX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Kabelschere, Kabelschneider, Seitenschneider, Seitenschneider (Funkenfrei), VDE-Seitenschneider, kabelschere 125mm knipex, elektronik seitenschneider, knipex elektronik-seitenschneider, Elektromechanikerseitenschneider, Elektronikzangen, Präzisionselektronikseitenschneider, Zangen
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6
€ 4,90*
ab € 37,98*
€ 46,83*
6
€ 5,95*
ab € 40,28*
€ 48,34*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 39,10*
€ 49,48*
1
€ 4,00*
ab € 39,71*
€ 50,22*
Lager 1690
10
1
€ 5,99*
ab € 40,13*
€ 50,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,66*
€ 60,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,37*
€ 58,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 4 Stück
€ 49,34*
€ 58,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 47,67*
€ 56,73
pro Stück
ab 7 Stück
€ 47,66*
€ 56,72
pro Stück
ab 8 Stück
€ 47,64*
€ 56,69
pro Stück
ab 9 Stück
€ 47,63*
€ 56,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,07*
€ 52,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,13*
€ 47,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
35 99 01
ab € 0,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.