Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Kopfgewicht 1500g Hickory PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Pruef-/Guetezeichen
Artikel-Nr.:
     1690-4000811102
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000811102
EAN/GTIN:
     4015448400936
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel eschenstiel
DIN 6475 · gesenkgeschmiedet · Bahnen sorgfältig gehärtet und angelassen · Bahnkanten gebrochen · schwarz lackiert · Arbeitsflächen blank · mit geschweiftem Hickorystiel · lackiert und verkeilt
Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
1500 g
Gewicht:
1500 g
Marke:
PROMAT
Norm:
DIN 6475
Stiel:
Hickory
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: fäustel, Hammer, Hämmer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
251
1
€ 5,49*
ab € 9,71*
€ 9,71*
2 Tage
251
1
€ 5,49*
ab € 9,04*
€ 12,53*
Lager 1690
207
1
€ 5,99*
ab € 9,04*
€ 12,63*
1 Tag
289
1
€ 6,80*
ab € 9,72*
€ 13,47*
4 Tage
277
1
€ 8,90*
ab € 10,08*
€ 13,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,63*
€ 15,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 4 Stück
€ 12,40*
€ 14,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 7 Stück
€ 11,83*
€ 14,08
pro Stück
ab 8 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 9 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000811100
ab € 7,26*
Ähnlich
PROMAT
4000811101
ab € 8,11*
Ähnlich
PROMAT
4000811103
ab € 9,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.