Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10mm Metallkassette PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000812364
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812364
EAN/GTIN:
     4015448401995
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz
DIN 6450 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 6450
Weitere Informationen:
Inhalt:
6 teilig
Bestückung:
3-4-5-6-8-10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Marke:
PROMAT
Verpackung:
Metallkassette
Material:
CV-Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Splitentreibersatz, Splitentreibersätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
882
1
€ 5,99*
ab € 12,84*
€ 17,68*
2 Tage
1060
1
€ 4,95*
ab € 12,48*
€ 17,76*
4 Tage
1177
1
€ 8,90*
ab € 13,23*
€ 18,22*
1 Tag
1184
1
€ 6,80*
ab € 13,81*
€ 18,93*
4 Tage
1181
1
€ 7,99*
ab € 14,80*
€ 19,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,17*
€ 20,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 6 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 7 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 8 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 9 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.