Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10mm Metallkassette PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     8685-5116000004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4000812364
EAN/GTIN:
     4015448401995
Suchbegriffe:
Splintentreiber-Satz
splintentreiber-satz 6-teilig
splintentreiber satz

Splintentreibersatz 6tlg.3-4-5-6-8-10mm Metallkassette PROMAT

DIN 6450 · Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl · gehärtet · Schlagkopf vergütet Weitere technische Eigenschaften: · Norm: DIN 6450
Weitere Informationen:
Material:
CV-Stahl
Inhalt:
6 teilig
Bestückung:
3-4-5-6-8-10 mm
Gesamtlänge:
150 mm
Verpackung:
Metallkassette
Marke:
PROMAT
NW-Class:
Splintentreibersaetze
Weitere Suchbegriffe: Splitentreibersatz, Splitentreibersätze
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 4,95*
ab € 12,09*
€ 17,78*
3 Tage
1065
1
€ 5,99*
ab € 12,55*
€ 18,35*
4 Tage
1420
1
€ 8,90*
ab € 13,35*
€ 18,77*
Lager 8685
1441
1
€ 6,80*
ab € 13,82*
€ 19,50*
4 Tage
1429
1
€ 7,99*
ab € 14,79*
€ 20,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8685
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,50*
€ 23,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,03*
€ 22,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,10*
€ 21,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8685
Versand: Lager 8685
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,80*
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8685
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.