Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschaber L.235mm Klingen-B.50mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812388
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCRC50/Y1
EAN/GTIN:
     4975364017970
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber tajima
handschaber
handschaber 50mm
Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung · Edelstahl · 2K-Griff · Klingenstärke 1,8 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
50 mm
Länge:
235 mm
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterschaber, Schaber, Spachtel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
10
Frei Haus
ab € 10,22*
€ 13,18*
1 Tag
168
1
€ 6,90*
ab € 10,43*
€ 13,26*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,50*
€ 13,35*
2 Tage
169
1
€ 7,90*
ab € 10,53*
€ 13,39*
Lager 1690
177
1
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 14,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,93*
€ 17,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCR-C75
ab € 10,23*
Ähnlich
Tajima
SCR-N95
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.