Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschaber L.245mm Klingen-B.75mm TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812413
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCR-C75
EAN/GTIN:
     4975364017987
Suchbegriffe:
Handschaber
handschaber tajima
handschaber
Klinge und Schlagkopf durchgehend aus einem Stück für direkte Schlagübertragung · Edelstahl · 2K-Griff · Klingenstärke 1,8 mm
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
75 mm
Länge:
245 mm
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Fensterschaber, Schaber, Spachtel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
10
Frei Haus
ab € 10,23*
€ 13,20*
1 Tag
29
1
€ 6,90*
ab € 10,44*
€ 13,28*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,51*
€ 13,37*
2 Tage
29
1
€ 7,90*
ab € 10,54*
€ 13,41*
Lager 1690
72
1
€ 5,99*
ab € 11,67*
€ 14,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 4 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 7 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 9 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Tajima
SCRC50/Y1
ab € 10,22*
Ähnlich
Tajima
SCR-N95
ab € 10,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.