Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschaber L.200mm Klingen-B.18mm m.auswechselbarer Kl.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812476
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCRL200
EAN/GTIN:
     4975364016126
Suchbegriffe:
Handschaber
Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte
Ersatzklingen Schaber
Schaber Ersatzklingen
für präzise Schaber-Aufgaben und härteste Meißelanwendungen · Schaft mit Schlagkappe · Aluminium-Guss · mit 3 auswechselbaren Wechselklingen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit auswechselbarer Klinge
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
18 mm
Klingenlänge:
110 mm
Länge:
200 mm
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
27
1
€ 6,90*
ab € 12,98*
€ 16,11*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 12,96*
€ 16,12*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 13,03*
€ 16,21*
4 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 13,40*
€ 17,05*
Lager 1690
47
1
€ 5,99*
ab € 14,53*
€ 18,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,02*
€ 21,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,66*
€ 21,02
pro Stück
ab 4 Stück
€ 17,65*
€ 21,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 6 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 7 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 8 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 9 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
877010
ab € 13,73*
Ähnlich
Tajima
SCRH1200
ab € 27,54*
Ähnlich
Tajima
SCRL600
ab € 17,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.