Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Universalschaber L.1200mm Klingen-B.25mm m.auswechselbarer Kl.TAJIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-4000812479
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCRH1200
EAN/GTIN:
     4975364019967
Suchbegriffe:
Handschaber
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
für präzise Schaber-Aufgaben und härteste Meißelanwendungen · Schaft mit Schlagkappe · Aluminium-Guss · mit 3 auswechselbaren Wechselklingen Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit auswechselbarer Klinge
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Klingenlänge:
110 mm
Länge:
1200 mm
Marke:
TAJIMA
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: teigschaber tajima, teig schaber, teigspatel 120cm, Fensterschaber, Schaber, Spachtel
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
68
1
€ 5,99*
ab € 27,34*
€ 34,16*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,53*
€ 34,33*
1 Tag
92
1
€ 5,45*
ab € 27,24*
€ 34,70*
1 Tag
unbekannt
4
€ 7,90*
ab € 28,45*
€ 35,12*
1 Tag
65
1
€ 5,59*
ab € 28,47*
€ 35,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,62*
€ 40,01
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 7 Stück
€ 32,31*
€ 38,45
pro Stück
ab 8 Stück
€ 32,30*
€ 38,44
pro Stück
ab 9 Stück
€ 32,28*
€ 38,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tajima
LCB65S-10H
ab € 7,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.