Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAJIMA Stielschaber Scrape-Rite 1200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-E4975364019967
Hersteller:
     Tajima
Herst.-Nr.:
     SCRH1200
EAN/GTIN:
     4975364019967
Suchbegriffe:
Handschaber
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
Scrape-Rite Schaber 1200 mm extra langer Stiel

Anwendung
Ideal zum Entfernen von Tapeten, Dichtstoffen, Kleberreste, Lack

Ausführung
• SCRAPE-RITE Schaber EXTRALANG mit drei 25 mm SOLID Klingen, Langstiel 1200 mm
• Mit robustem Schlagkopf für den Einsatz mit einem Hammer
• Klingen aus SK-120 Premium Stahl. Optimierte Klingen-Geometrie und verbesserter Schneidenwinkel für langanhaltende Schärfe.
• Stiel-Schaber mit Wechselklingen. Der Schaberkopf besteht aus Aluminium-Guss und der Schaft wurde zusätzlich verstärkt.
Weitere Informationen:
Klingenbreite:
25 mm
Werkstoff Griff:
2-Komponenten-Kunststoff
Stiellänge:
1200 mm
Weitere Suchbegriffe: teigschaber tajima, teig schaber, teigspatel 120cm, Messer, Schere, TAJIMA
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
97
1
€ 5,99*
ab € 27,38*
€ 34,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 27,64*
€ 34,86*
Lager 245
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 28,32*
€ 35,38*
2 Tage
130
1
€ 4,99*
ab € 29,05*
€ 36,63*
1 Tag
130
1
€ 5,45*
ab € 30,54*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,05*
€ 39,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 141,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tajima
LCB65S-10H
ab € 7,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.